Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro3-1/4 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total3.1500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud de recorte5/8 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382176815
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382176815
- Tipo de cableNudo
Descripción general
Descripción del fabricante
DMT STEM 17681 3". RUEDA DE CABLE DE ANILLO
- Montaje permanente en vástagos de acero de 1/4", lo que proporciona una instalación rápida en mandril o pinza
- Las altas RPM proporcionan un acabado más rápido para el menor coste por pieza cepillado
- Material de relleno: acero
- Diámetro de llenado/grano: 0.014”
- Aplicaciones: limpieza y acabado, áreas empotradas o DI, troqueles, moldes y herramientas, limpieza y pulido, caucho y plástico, eliminación rápida, eliminación de óxido y pintura, eliminación de escamas y escoria, limpieza de tuberías DI, limpieza de carbono, limpieza de soldaduras, desbarbado, revestimiento de manchas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad