Motion
17682

Weiler
17682

Cepillo de ruedas - 3-1/4 pulg. de diámetro, 3/8 pulg. de ancho, 25000 rpm
Artículo MI #01552776
No. Fabricante 17682
Precio30.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
17682

Cepillo de ruedas - 3-1/4 pulg. de diámetro, 3/8 pulg. de ancho, 25000 rpm
Artículo MI #01552776
No. Fabricante 17682

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$30.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    3.2000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Mantenimiento de instalaciones, fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382176822
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382176822
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
DMT STEM 17682 3". RUEDA DE CABLE DE ANILLO
  • Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • ideal para desbarbado y aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares