Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.0118 pulg.
- Longitud total3.9000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382176860
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382176860
Descripción general
Descripción del fabricante
DMT STEM 17686 4". RUEDA DE CABLE DE ANILLO
- Proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares
- Las ruedas de alambre de nudo con un vástago o mango de 1/4 in de fijación permanente están diseñadas principalmente para su uso en rectificadoras a presión de alta velocidad
- Aunque también se pueden montar en una broca, la velocidad y la potencia de esa herramienta reducirán la eficacia del cepillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad