Motion
20180

Weiler
20180

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01552780
No. Fabricante 20180
Precio53.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
20180

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01552780
No. Fabricante 20180

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Tampico
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Color
    Blanco
  • Material de llenado
    Tampico
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382201807
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382201807

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA TAMPICO DE 20180 6"
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • Para uso en amoladoras rectas y máquinas fijas como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones

You May Also Like