Motion
20190

Weiler
20190

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 5000 rpm
Artículo MI #01552781
No. Fabricante 20190
Precio85.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
20190

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 5000 rpm
Artículo MI #01552781
No. Fabricante 20190
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
Precio85.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Tampico
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Color
    Blanco
  • Material de llenado
    Tampico
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382201906
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382201906

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA TAMPICO DE 20190 8"
  • Cuentan con un material de relleno de fibra vegetal duradero que es resistente a los productos químicos y al calor y también contiene bien compuestos abrasivos
  • Limpieza y fregado en húmedo o en seco; Pulido y pulido de metales no ferrosos y preciosos;Eliminación de rebabas y mezcla de bordes con compuestos abrasivos
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones

You May Also Like