Motion
20490

Weiler
20490

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #01552783
No. Fabricante 20490
Precio82.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
20490

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #01552783
No. Fabricante 20490
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
Precio82.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.016 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.016 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Material de llenado
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    012382204907
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382204907

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE NAILON DE 20490 6"
  • cuentan con un material de relleno sintético resistente a los productos químicos con una excelente recuperación de la curvatura para su uso en aplicaciones que requieren un material de relleno suave y duradero
  • Limpieza y fregado en húmedo o en seco;Eliminación de rebabas y troqueles de piezas de plástico;Barrido de virutas y residuos sueltos

You May Also Like