Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.04 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.040 pulg.
- Longitud total7.9500 pulg.
- Longitud de recorte2-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano120
- Número de Upc del fabricante012382206505
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382206505
Descripción general
- Ideal para desbarbado y acabado de trabajo ligero en aplicaciones no de producción
- 9/16 en grosor a través del eje