Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.003 pulg.
- Diámetro del cepillo5/16 pulg.
- Longitud del cepillo9/16 pulg.
- Diámetro0.3125 pulg.
- Diámetro de llenado0.003 pulg.
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.0938 pulg.
- Diámetro del vástago3/32 pulg.
- Longitud del vástago1-9/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloTubo
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382210045
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1
- Tipo de espiralBurrita
- Material del vástagoAcero inoxidable
- TipoAcción lateral
- UPC_NO012382210045
Descripción general
- Longitud continua única de la varilla de acero inoxidable
- Relleno con un cabezal de cable engarzado para proporcionar una acción lateral plana agresiva
- Ideal para limpiar y desbarbar roscas internas