Motion
21021

Weiler
21021

Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 1/2", diámetro de la cerdas: 0.005", material de la cerdas: acero
Artículo MI #01552799
No. Fabricante 21021
Precio6.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
21021

Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 1/2", diámetro de la cerdas: 0.005", material de la cerdas: acero
Artículo MI #01552799
No. Fabricante 21021

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1/2 pulg.
  • Longitud del cepillo
    9/16 pulg.
  • Diámetro
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.005 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.0938 pulg.
  • Diámetro del vástago
    3/32 pulg.
  • Longitud del vástago
    1-9/16 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Tubo
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382210212
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo de espiral
    Burrita
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    012382210212

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE ALIMENTACIÓN DE 21021 1/2"
  • Longitud continua única de la varilla de acero inoxidable
  • Relleno con un cabezal de cable engarzado para proporcionar una acción lateral plana agresiva
  • Ideal para limpiar y desbarbar roscas internas

También puede gustarle