Motion
21074
Cepillo para tubos interno de espiral simple, diám. del cepillo: 1/2", diám. de la cerda: 0.005", material de la cerda: acero
Artículo MI #01552819
No. Fabricante 21074
Precio6.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para tubos interno de espiral simple, diám. del cepillo: 1/2", diám. de la cerda: 0.005", material de la cerda: acero
Artículo MI #01552819
No. Fabricante 21074

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1/2 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.005 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1875 pulg.
  • Diámetro del vástago
    3/16 pulg.
  • Longitud del vástago
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Tubo
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Aeroespacial, automoción, mantenimiento de instalaciones, fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382210748
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo de espiral
    Espiral simple
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    012382210748

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE ALIMENTACIÓN DE 21074 1/2"
  • Proporciona una limpieza y un acabado rápidos y eficientes de áreas de difícil acceso, como diámetros internos, hendiduras, superficies roscadas y otras áreas de difícil acceso
  • Longitud del área del cepillo: 1”
  • Longitud total: 3-1/2”
  • Tamaño del vástago: 1/8”
  • Material de relleno: acero
  • Aplicaciones: desbarbado y limpieza de orificios perforados y roscas internas, limpieza y acabado de diámetros internos de tuberías y tubos, desbarbado y limpieza de ranuras y chavetas internas, eliminación de carbono, desbarbado de agujeros transversales

Los clientes también compraron