Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro del cepillo1/4 pulg.
- Longitud del cepillo1-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.005 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Diámetro del vástago3/32 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero
- Material de llenadoAcero
- Tipo de mangoVástago y lazo
- Número de Upc del fabricante012382210939
- Tipo de productoCepillos internos para tubos de mano
- Tipo de espiralEspiral simple
- Material del vástagoAcero galvanizado
- UPC_NO012382210939
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE MANO DE 21093 1/4"
- Ideal para uso manual
- El relleno de alambre recto permite una fácil inserción manual en el diámetro interior
- Mango de lazo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad