Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.022 pulg.
- Diámetro del cepillo3/8 pulg.
- Longitud del cepillo2 pulg.
- Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de llenado0.022 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Diámetro del vástago5/32 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloTubo
- ColorGris
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano320
- Uso en la industriaAeroespacial
- Número de Upc del fabricante012382211288
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1
- Tipo de espiralEspiral simple
- Material del vástagoAcero
- TipoEspiral
- UPC_NO012382211288
Descripción general
- Proporciona un desbarbado y acabado rápidos y eficientes de áreas de difícil acceso como diámetros internos, hendiduras, superficies roscadas y otras áreas de difícil acceso
- Ideal para su uso en máquinas CNC, brocas y prensas de perforación
- Material de relleno: carburo de silicio
- Diámetro de llenado: 0.022”
- grano 320
- Aplicaciones: Desbarbado de intersecciones de agujeros transversales en cuerpos y colectores de válvulas mecanizados, acabado de superficies y pulido de ID más pequeños