Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1 pulg.
- Mango Diámetro1/8 pulg.
- Diámetro del vástago1/8 pulg.
- Longitud del vástago1-1/2 pulg.
- Longitud de recorte7/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasCabello
- Tipo de cerdasRecto
- Tipo de cepilloCopa
- ColorGris
- Material de llenadoCabello de cabra
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382260965
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382260965
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPA MINIATURA DE 26096 1"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad