Motion
26107
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 1/4 pulg. de diámetro del cepillo, 37000 rpm máx.
Artículo MI #01553016
No. Fabricante 26107
Price$6.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 1/4 pulg. de diámetro del cepillo, 37000 rpm máx.
Artículo MI #01553016
No. Fabricante 26107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.96/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1/4 pulg.
  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.005 pulg.
  • Longitud total
    2.0500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/8 pulg.
  • Longitud del vástago
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/16 pulg.

Details

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de extremo
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Multa
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382261078
  • RPM Máx.
    37000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382261078

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE CABLE MINIATURA DE 26107 1/4"
  • Relleno fino de alambre engarzado para trabajos ligeros o desbarbado en áreas empotradas o ID muy pequeñas
  • Para usar en herramientas giratorias eléctricas de alta velocidad y trituradoras de troquel de lápiz accionadas por aire

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron