Motion
26114
Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 5/16 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 RPM máx.
Artículo MI #01553019
No. Fabricante 26114
Price$10.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 5/16 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 RPM máx.
Artículo MI #01553019
No. Fabricante 26114
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
Su precio$10.52/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro
    5/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.005 pulg.
  • Longitud total
    2.3500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    9/16 pulg.

Details

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    012382261146
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382261146

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE CABLE MINIATURA DE 26114 5/16"
  • Relleno fino de alambre engarzado para trabajos ligeros o desbarbado en áreas empotradas o ID muy pequeñas
  • Para usar con herramientas de eje flexible y herramientas eléctricas de amoladora de lápiz de alta velocidad
  • Cierre de caña redonda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron