Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1-3/4 pulg.
- Tamaño del cepillo2 pulg.
- Grosor del cepillo3/8 pulg.
- Longitud total8.5000 pulg.
Detalles
- Material del cepilloSintético
- Características y beneficios• Cepillo económico y multiusos • Recorte de 1-3/4 pulgadas de largo • Cepillo de 3/8 pulgadas de grosor
- Material de la férulaMetal
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico
- Número de Upc del fabricante012382401399
- Cantidad del paquete24
Descripción general
- Cepillo económico y multiusos
- 1-3/4 pulgadas de longitud de recorte
- Grosor del cepillo de 3/8 pulg.