Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.012 pulg.
- Diámetro del cepillo1-1/4 pulg.
- Longitud del cepillo4-1/2 pulg.
- Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro de llenado0.012 pulg.
- Longitud total7-1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEspiral
- Tipo de cepilloLimpieza del cepillo
- ColorNegro
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones
- Número de Upc del fabricante012382440473
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1
- Tipo de espiralEspiral simple
- Material del vástagoAcero
- TipoEspiral
- UPC_NO012382440473
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO DE COMBUSTIÓN EN ESPIRAL SIMPLE DE 44047 1-1/4"
- Diseñado y fabricado con alambre negro templado con aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad