Motion
44062
Cepillo para raspar alambre manual. .012 Relleno de acero inoxidable, mango de zapata, 2 x 17 filas
Artículo MI #01553339
No. Fabricante 44062
Price$8.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para raspar alambre manual. .012 Relleno de acero inoxidable, mango de zapata, 2 x 17 filas
Artículo MI #01553339
No. Fabricante 44062
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
Su precio$8.80/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de las cerdas
    0.012 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/16 pulg.

Details

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Material del mango
    Madera
  • Forma del mango
    Contorneado
  • Número de Upc del fabricante
    012382440626
  • Número de columnas
    17
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382440626

Descripción general

Descripción del fabricante
44062 CEPILLO DE RASGUÑO DE ALAMBRE MANUAL
  • Ideal para limpiar y preparar superficies
  • Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron