Motion
50714

Weiler
50714

Disco Tiger de láminas recubierto - eje sin roscado de 7/8 in, tipo 27, diámetro de disco de 5 in, grano 60, 12000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #01553613
No. Fabricante 50714
Precio17.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
50714

Disco Tiger de láminas recubierto - eje sin roscado de 7/8 in, tipo 27, diámetro de disco de 5 in, grano 60, 12000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #01553613
No. Fabricante 50714

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382507145
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382507145

Descripción general

Descripción del fabricante
ABR. DISCO TIGRE DE 50714 5" DISCO CON SOLAPA

También puede gustarle