Motion
50715

Weiler
50715

Disco Tiger de láminas recubierto - eje sin roscado de 7/8 in, tipo 27, diámetro de disco de 5 in, grano 80, 12000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #01553614
No. Fabricante 50715
Precio12.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
50715

Disco Tiger de láminas recubierto - eje sin roscado de 7/8 in, tipo 27, diámetro de disco de 5 in, grano 80, 12000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #01553614
No. Fabricante 50715
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
Precio12.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382507152
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382507152

Descripción general

Descripción del fabricante
ABR. DISCO TIGRE DE 50715 5" DISCO CON SOLAPA