Motion
50763

Weiler
50763

Disco de aleta recubierto Big Cat - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 12000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #01553628
No. Fabricante 50763
Precio13.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
50763

Disco de aleta recubierto Big Cat - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 12000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #01553628
No. Fabricante 50763

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382507633

Descripción general

Descripción del fabricante
50763 DISCO CON SOLAPA

También puede gustarle