Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Peso2.90 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382508050
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382508050
Descripción general
- Debido a su grosor y a las solapas grandes, los discos de solapa de alta densidad se adaptan a superficies curvas e irregulares, al tiempo que producen un acabado uniforme y una vida útil entre un 30 % y un 40 % más larga que el disco de solapa estándar
- Aplicaciones: rectificado y acabado en un solo paso, mezcla de soldadura, desbarbado, desbarbado, biselado de bordes y eliminación de material