Motion
50806

Weiler
50806

Disco de aleta recubierto Big Cat - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 120 , 12000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #01553639
No. Fabricante 50806
Precio12.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
50806

Disco de aleta recubierto Big Cat - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 120 , 12000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #01553639
No. Fabricante 50806

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382508067
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382508067

Descripción general

Descripción del fabricante
50806 4-1/2 X 7/8 120GR DISCO CON SOLAPA
  • Debido a su grosor y a las solapas grandes, los discos de solapa de alta densidad se adaptan a superficies curvas e irregulares, al tiempo que producen un acabado uniforme y una vida útil entre un 30 % y un 40 % más larga que el disco de solapa estándar
  • Aplicaciones: rectificado y acabado en un solo paso, mezcla de soldadura, desbarbado, desbarbado, biselado de bordes y eliminación de material

También puede gustarle