Motion
50809

Weiler
50809

Disco de mariposa recubierto Big Cat - 5/8-11 pulg. de eje roscado, Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, 60 granos, 12000 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #01553641
No. Fabricante 50809
Precio11.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
50809

Disco de mariposa recubierto Big Cat - 5/8-11 pulg. de eje roscado, Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, 60 granos, 12000 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #01553641
No. Fabricante 50809

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382508098
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382508098

Descripción general

Descripción del fabricante
50809 DISCO CON SOLAPA
  • Debido a su grosor y a las solapas grandes, los discos de solapa de alta densidad se adaptan a superficies curvas e irregulares, al tiempo que producen un acabado uniforme y una vida útil entre un 30 % y un 40 % más larga que el disco de solapa estándar
  • Aplicaciones: rectificado y acabado en un solo paso, mezcla de soldadura, desbarbado, desbarbado, biselado de bordes y eliminación de material

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo