Motion
50824

Weiler
50824

Disco de aleta recubierto Big Cat - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 7 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 8600 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #01553644
No. Fabricante 50824
Precio29.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
50824

Disco de aleta recubierto Big Cat - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 7 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 8600 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #01553644
No. Fabricante 50824
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
Precio29.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382508241
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382508241

Descripción general

Descripción del fabricante
50824 DISCO DE TIGRE DISCO CON SOLAPA ABR DE GATO GRANDE
  • Un disco más grueso con aletas más grandes que se adapta a superficies curvas e irregulares
  • Produce un acabado uniforme, 30-40 por ciento más de vida útil que los discos de solapa estándar

También puede gustarle