Motion
50833

Weiler
50833

Disco de mariposa recubierto Big Cat - 5/8-11 pulg. de eje roscado, Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de disco, 40 granos, 8600 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #01553647
No. Fabricante 50833
Precio28.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
50833

Disco de mariposa recubierto Big Cat - 5/8-11 pulg. de eje roscado, Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de disco, 40 granos, 8600 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #01553647
No. Fabricante 50833

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382508333

Descripción general

Descripción del fabricante
50833 DISCO DE TIGRE DISCO CON SOLAPA ABR DE GATO GRANDE

También puede gustarle