Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Disco Diámetro7 pulg.
- Peso0.70 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave5/8-11 pulg. de eje roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382508449
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382508449
Descripción general
- Un disco más grueso con aletas más grandes que se adapta a superficies curvas e irregulares, lo que da como resultado un acabado uniforme
- El diseño de la solapa produce una vida útil un 30-40 por ciento más larga que los discos de solapa estándar
- La parte posterior fenólica más gruesa proporciona más estabilidad para la configuración de paños más gruesos
- Sin contaminantes (contiene menos de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- Los granos de alúmina de circonio (ZA) autoafilables se mantienen bajo altas temperaturas y presión extrema
- 5/8" - La tuerca de metal 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
- Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición