Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Disco Diámetro7 pulg.
- Peso0.70 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave5/8-11 pulg. de eje roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382508456
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382508456
Descripción general
- Un disco más grueso con aletas más grandes que se adapta a superficies curvas e irregulares
- Produce un acabado uniforme, 30-40 por ciento más de vida útil que los discos de solapa estándar