Motion
50903

Weiler
50903

Disco de solapa recubierto - Tipo 29, 3 pulg. Diámetro de disco, grano 40 , 20000 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #01553664
No. Fabricante 50903
Precio12.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
50903

Disco de solapa recubierto - Tipo 29, 3 pulg. Diámetro de disco, grano 40 , 20000 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #01553664
No. Fabricante 50903

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382509033
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382509033

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA BOBCAT DE 50903 3"
  • El montaje S de eje roscado es compatible para su uso tanto en almohadillas de buje estándar del sector como en mandriles de montaje S
  • Se utiliza en amoladoras de troqueles para un amolado suave y una mejor conformabilidad en áreas estrechas
  • Los granos de alúmina de circonio (ZA) autoafilables se mantienen bajo altas temperaturas y presión extrema
  • La forma cónica del disco maximiza el contacto con la superficie para una eliminación agresiva del material en superficies planas
  • El soporte compuesto no marcará la pieza de trabajo
  • Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición

También puede gustarle