Motion
50912

Weiler
50912

Disco de aleta recubierto - Tipo 27, 3 pulg. Diámetro de disco, grano 36 , 20000 rpm
Artículo MI #01553668
No. Fabricante 50912
Precio12.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
50912

Disco de aleta recubierto - Tipo 27, 3 pulg. Diámetro de disco, grano 36 , 20000 rpm
Artículo MI #01553668
No. Fabricante 50912

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Para usar con
    Almohadillas de respaldo Norton Speed-Lok TS
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382509125
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382509125

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA BOBCAT DE 50912 3"
  • Se utiliza en amoladoras a presión de aire en ángulo recto para un amolado suave y una mejor conformabilidad
  • El tamaño pequeño permite el acceso a áreas confinadas

También puede gustarle