Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Material de apoyoPaño
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382509149
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382509149
Descripción general
- El montaje S de eje roscado es compatible para su uso tanto en almohadillas de buje estándar del sector como en mandriles de montaje S
- Se utiliza en amoladoras de troqueles para un amolado suave y una mejor conformabilidad en áreas estrechas
- Los granos de alúmina de circonio (ZA) autoafilables se mantienen bajo altas temperaturas y presión extrema
- La forma de disco plano es ideal para un pulido, mezclado y acabado suaves en superficies planas y contornos ligeros
- El soporte compuesto no marcará la pieza de trabajo
- Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición