Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Material de apoyoPaño
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Para usar conAlmohadillas de respaldo Norton Speed-Lok TS
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382509156
- RPM Máx.20000 rpm
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382509156
Descripción general
- Para usar amoladoras de matrices en ángulo recto, que proporcionan un amolado suave y una mejor conformabilidad en áreas estrechas
- Grado: 80
- rpm máximas: 20,000
- Aplicaciones: rectificado y acabado en un solo paso; rectificado, desbarbado y mezclado en acero, acero inoxidable y otros metales; trabajos que requieren alta agresividad y eliminación rápida de existencias; fabricación de metal que requiere mezclado ligero de soldadura o biselado de bordes