Motion
51513

Weiler
51513

Disco de acondicionamiento de superficies no tejidas de 4-1/2", gancho y bucle, AO - Medio
Artículo MI #01553693
No. Fabricante 51513
Precio5.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
51513

Disco de acondicionamiento de superficies no tejidas de 4-1/2", gancho y bucle, AO - Medio
Artículo MI #01553693
No. Fabricante 51513
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
Su precio$5.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Granate
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    100-150
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382515133
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    012382515133

Descripción general

Descripción del fabricante
51513 SURF FLEXFINISH COND. DISCO
  • Tienen una construcción abierta, refuerzo de scrim y un sistema de resina superior
  • Estas características minimizan la carga, la acumulación de calor, el deshilachado de los bordes del disco, la eliminación de granos y la prolongación de la vida útil del disco, lo que proporciona un rendimiento superior
  • Discos estilo gancho y bucle

También puede gustarle