Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo abrasivoNo tejido
- ColorMarrón
- Color del discoMarrón
- GradoTosca
- Número de grano50-80
- Incluye orificio centralOrificio central no incluido
- Incluye orificios de vacíoOrificios de vacío no incluidos
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382515171
- Tipo de montajeGancho y bucle
- UPC_NO012382515171
Descripción general
- Tienen una construcción abierta, refuerzo de scrim y un sistema de resina superior
- Estas características minimizan la carga, la acumulación de calor, el deshilachado de los bordes del disco, la eliminación de granos y la prolongación de la vida útil del disco, lo que proporciona un rendimiento superior
- Discos estilo gancho y bucle