Motion
51521

Weiler
51521

Disco de acondicionamiento de superficies no tejidas de 7", gancho y bucle, AO - Muy fino
Artículo MI #01553701
No. Fabricante 51521
Price $11.64 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
51521

Disco de acondicionamiento de superficies no tejidas de 7", gancho y bucle, AO - Muy fino
Artículo MI #01553701
No. Fabricante 51521

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 11.64 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    7 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.

Details

  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Azul
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    240-360
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382515218
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    012382515218

Descripción general

Descripción del fabricante
SURF FLEXFINISH DE 51521 7". COND. DISCO
  • Tienen una construcción abierta, refuerzo de scrim y un sistema de resina superior
  • Estas características minimizan la carga, la acumulación de calor, el deshilachado de los bordes del disco, la eliminación de granos y la prolongación de la vida útil del disco, lo que proporciona un rendimiento superior
  • Discos estilo gancho y bucle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo