Motion
51530

Weiler
51530

Disco de acondicionamiento de superficies no tejidas de 2", estilo botón de plástico, AO - Muy fino
Artículo MI #01553710
No. Fabricante 51530
Precio2.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
51530

Disco de acondicionamiento de superficies no tejidas de 2", estilo botón de plástico, AO - Muy fino
Artículo MI #01553710
No. Fabricante 51530
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
Precio2.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Azul
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    240-360
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de Upc del fabricante
    012382515300
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    012382515300

Descripción general

Descripción del fabricante
SURF FLEXFINISH DE 51530 2". COND. DISCO
  • Tienen una construcción abierta, refuerzo de scrim y un sistema de resina superior
  • Estas características minimizan la carga, la acumulación de calor, el deshilachado de los bordes del disco, la eliminación de granos y la prolongación de la vida útil del disco, lo que proporciona un rendimiento superior
  • Discos de plástico estilo botón
  • Compatible con las almohadillas de respaldo 3M Roloc

También puede gustarle