Motion
51532

Weiler
51532

Disco de acabado no tejido - 2 pulg. Diámetro del disco, óxido de aluminio, grano 50-80
Artículo MI #01553712
No. Fabricante 51532
Precio2.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
51532

Disco de acabado no tejido - 2 pulg. Diámetro del disco, óxido de aluminio, grano 50-80
Artículo MI #01553712
No. Fabricante 51532
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
Precio2.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Marrón
  • Color del disco
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    50-80
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de Upc del fabricante
    012382515324
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    012382515324

Descripción general

Descripción del fabricante
SURF FLEXFINISH DE 51532 2". COND. DISCO
  • Almohadillas de respaldo de plástico estilo botón
  • Compatible con las almohadillas de respaldo Roloc™ 3M

También puede gustarle