Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro total3.0000 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- ColorGranate
- Color del discoGranate
- GradoMedio
- Número de grano100-150
- Incluye orificio centralOrificio central no incluido
- Incluye orificios de vacíoOrificios de vacío no incluidos
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de Upc del fabricante012382515348
- Tipo de montajeCambio rápido tipo R
- UPC_NO012382515348
Descripción general
- El disco de acondicionamiento de superficie tiene una construcción abierta, refuerzo de scrim y un sistema de resina superior
- Las características minimizan la carga, la acumulación de calor, el deshilachado de los bordes del disco, la eliminación de granos y la prolongación de la vida útil del disco, lo que proporciona un rendimiento superior
- Paquete estándar de 50
- Aplicaciones Desbarbado ligero, preparación de superficies, mezcla de arañazos ligeros, eliminación de óxido y corrosión, eliminación de óxido y oxidación, limpieza y eliminación de manchas del acero inoxidable, producción de acabados satinados en aluminio y acero inoxidable