Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro2 pulg.
- Longitud total1.7500 pulg.
- Diámetro de la almohadilla2.0000 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Peso0.25 lb
Detalles
- AplicaciónAccesorio
- Material del cuerpoPlástico
- Cantidad del paquete del fabricante1
- Número de Upc del fabricante012382515515
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de montajeCambio rápido
- UPC_NO012382515515
Descripción general
- Almohadillas de respaldo de plástico con botones