Motion
51552

Weiler
51552

Almohadilla de soporte de disco: 3.0000 in de diámetro de la almohadilla, 0.2500 in de diámetro del mango
Artículo MI #01553721
No. Fabricante 51552
Precio24.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
51552

Almohadilla de soporte de disco: 3.0000 in de diámetro de la almohadilla, 0.2500 in de diámetro del mango
Artículo MI #01553721
No. Fabricante 51552
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
Precio24.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3 pulg.
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Accesorio
  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de Upc del fabricante
    012382515522
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    012382515522

Descripción general

Descripción del fabricante
SOPORTE DE ACCIONAMIENTO DE 51552 3"
  • Almohadillas de respaldo de plástico con botones

También puede gustarle