Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.2500 pulg.
- Diámetro de la almohadilla4-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
- Peso0.13 lb
Detalles
- AplicaciónAccesorio
- ColorNegro
- Cantidad del paquete del fabricante1
- Número de Upc del fabricante012382515690
- Tipo de montajeGancho y bucle
- UPC_NO012382515690
Descripción general
- Almohadilla de respaldo estilo gancho y bucle