Motion
51578

Weiler
51578

Almohadilla de respaldo de 7" para disco de acondicionamiento de superficie de gancho y bucle, tuerca UNC de 5/8"-11
Artículo MI #01553730
No. Fabricante 51578
Precio77.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
51578

Almohadilla de respaldo de 7" para disco de acondicionamiento de superficie de gancho y bucle, tuerca UNC de 5/8"-11
Artículo MI #01553730
No. Fabricante 51578
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
Precio77.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.7500 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Aplicación
    Accesorio
  • Color
    Negro
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de Upc del fabricante
    012382515782
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    012382515782

Descripción general

Descripción del fabricante
51578 SOPORTE DEL ACCIONAMIENTO
  • Construcción abierta, refuerzo de scrim y un sistema de resina superior
  • Minimiza la carga, la acumulación de calor, el deshilachado de los bordes del disco, la eliminación de granos y la prolongación de la vida útil del disco, proporcionando un rendimiento superior
  • Almohadilla de respaldo estilo gancho y bucle

You May Also Like