Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 52003 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.10 lbs, adecuada para desbarbado, rectificado y preparación de superficies en espacios reducidos.
- Número de Upc del fabricante012382520038
- UPC_NO012382520038
Descripción general
- Uso en acabado final en superficies metálicas, troqueles de mezcla y acabado, moldes, herramientas, tubos y canales, desbarbado y eliminación de desajustes en piezas mecanizadas, metal de alisado, plásticos y madera, mezcla de bordes y limpieza
- Vástago: 1/4”