Motion
52004

Weiler
52004

Disco Tiger de láminas montadas - óxido de aluminio, grano 80, diámetro de rueda de 1 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #01553757
No. Fabricante 52004
Precio6.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
52004

Disco Tiger de láminas montadas - óxido de aluminio, grano 80, diámetro de rueda de 1 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #01553757
No. Fabricante 52004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 52004 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.50 lbs, adecuada para desbarbado y preparación de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    012382520045
  • UPC_NO
    012382520045

Descripción general

Descripción del fabricante
52004 RUEDA CON SOLAPA
  • Uso en acabado final en superficies metálicas, troqueles de mezcla y acabado, moldes, herramientas, tubos y canales, desbarbado y eliminación de desajustes en piezas mecanizadas, metal de alisado, plásticos y madera, mezcla de bordes y limpieza
  • Vástago: 1/4”

También puede gustarle