Motion
52005

Weiler
52005

Disco Tiger de láminas montadas - óxido de aluminio, grano 120, diámetro de rueda de 1 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #01553758
No. Fabricante 52005
Precio6.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
52005

Disco Tiger de láminas montadas - óxido de aluminio, grano 120, diámetro de rueda de 1 in, ancho de rueda de 1 in
Artículo MI #01553758
No. Fabricante 52005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 52005 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.20 lbs, adecuada para un acabado y mezclado finos.
  • Número de Upc del fabricante
    012382520052
  • UPC_NO
    012382520052

Descripción general

Descripción del fabricante
52005 RUEDA CON SOLAPA
  • La línea Premium proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
  • Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración

También puede gustarle