Motion
52009

Weiler
52009

Rueda con aleta montada en tigre - Óxido de aluminio, grano 60 , Diámetro de rueda 1-1/2 in, Ancho de rueda 1 in
Artículo MI #01553759
No. Fabricante 52009
Precio6.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
52009

Rueda con aleta montada en tigre - Óxido de aluminio, grano 60 , Diámetro de rueda 1-1/2 in, Ancho de rueda 1 in
Artículo MI #01553759
No. Fabricante 52009

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 52009 es una rueda de aletas montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.90 lbs, adecuada para amolado y desbarbado agresivo.
  • Número de Upc del fabricante
    012382520090
  • UPC_NO
    012382520090

Descripción general

Descripción del fabricante
52009 RUEDA CON SOLAPA
  • La línea Premium proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
  • Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración

También puede gustarle