Motion
52010

Weiler
52010

Rueda con aleta montada en tigre - Óxido de aluminio, grano 80 , Diámetro de rueda 1-1/2 in, Ancho de rueda 1 in
Artículo MI #01553760
No. Fabricante 52010
Precio6.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
52010

Rueda con aleta montada en tigre - Óxido de aluminio, grano 80 , Diámetro de rueda 1-1/2 in, Ancho de rueda 1 in
Artículo MI #01553760
No. Fabricante 52010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 52010 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.80 lbs, ideal para acabado de uso general.
  • Número de Upc del fabricante
    012382520106
  • UPC_NO
    012382520106

Descripción general

Descripción del fabricante
52010 RUEDA CON SOLAPA
  • Uso en acabado final en superficies metálicas, troqueles de mezcla y acabado, moldes, herramientas, tubos y canales, desbarbado y eliminación de desajustes en piezas mecanizadas, metal de alisado, plásticos y madera, mezcla de bordes y limpieza
  • Vástago: 1/4”

También puede gustarle