Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 52011 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 1-1/2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 0.10 lbs, adecuada para acabado fino y mezclado.
- Número de Upc del fabricante012382520113
- UPC_NO012382520113
Descripción general
- Uso en acabado final en superficies metálicas, troqueles de mezcla y acabado, moldes, herramientas, tubos y canales, desbarbado y eliminación de desajustes en piezas mecanizadas, metal de alisado, plásticos y madera, mezcla de bordes y limpieza
- Vástago: 1/4”