Motion
52015

Weiler
52015

Rueda con aleta montada en tigre - Óxido de aluminio, grano 60 , Diámetro de rueda 2 in, Ancho de rueda 1 in
Artículo MI #01553762
No. Fabricante 52015
Precio9.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
52015

Rueda con aleta montada en tigre - Óxido de aluminio, grano 60 , Diámetro de rueda 2 in, Ancho de rueda 1 in
Artículo MI #01553762
No. Fabricante 52015

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 52015 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., diámetro de rueda de 2 pulg., ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 1.20 lbs, ideal para amolado y mezclado agresivos.
  • Número de Upc del fabricante
    012382520151
  • UPC_NO
    012382520151

Descripción general

Descripción del fabricante
52015 RUEDA CON SOLAPA
  • Uso en acabado final en superficies metálicas, troqueles de mezcla y acabado, moldes, herramientas, tubos y canales, desbarbado y eliminación de desajustes en piezas mecanizadas, metal de alisado, plásticos y madera, mezcla de bordes y limpieza
  • Vástago: 1/4”

También puede gustarle