Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 52017 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4 en , diámetro de rueda de 2 en , ancho de rueda de 1 en y un peso de 1.10 lbs, ideal para mezcla y preparación de superficies.
- Número de Upc del fabricante012382520175
- UPC_NO012382520175
Descripción general
- Uso en acabado final en superficies metálicas, troqueles de mezcla y acabado, moldes, herramientas, tubos y canales, desbarbado y eliminación de desajustes en piezas mecanizadas, metal de alisado, plásticos y madera, mezcla de bordes y limpieza
- Vástago: 1/4”